- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ワンサイド用リムーバルツールのおすすめ人気ランキング
ワンサイド用リムーバルツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ワンサイド用リムーバルツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いたずら防止ネジ ドライバー」、「ドライバー 二股」、「ツーホール」などの商品も取り扱っております。
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
寸法L(mm)
25.4
六角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
商品構成
単品
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
適合サイズ
M6/8/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
ナベ
穴の形状
ワンサイド
強度区分
A2-50相当
ビットを差し替えて使用するドライバーです。
先端マグネットでビットを固定できます。
トラスコ品番
765-1864
質量(g)
100
差込角(mm)
6.35
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
先端サイズ
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
150
種類
専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
頭部形状
丸
材質
ステンレス
穴の形状
ワンサイド
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
ワンサイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状
ナベ
穴の形状
ツー・ホール
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし