ワンタッチチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
808件の「ワンタッチチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手」、「タッチチューブ」、「ワンタッチ 保温材」などの商品も取り扱っております。
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力 -100kPa 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m) 2 使用温度(℃) 断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%) 厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2) 2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体 圧縮空気 材質 ナイロン 特性 耐圧 使用温度範囲(℃) -10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質 軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番 64-5157-63
1個
409 税込450
5日以内出荷

仕様 管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) 形状 ストレート 開放リング:ホワイト タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水(条件有) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m) 50 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 50 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,346 税込2,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考 ※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(MPa) 圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 形状 ユニオンティー 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン) NBR(二トリルゴム) 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)