- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ワンタッチ固定金具のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「ワンタッチ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ 固定 ネジ」、「ワンタッチ固定」、「ワンタッチ着脱」などの商品も取り扱っております。
航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。
最大使用荷重(t)
0.66
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
35
適合金具
エアラインレール
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉
付属品
取付け金具・取付け用ビス
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
シボ加工
タキゲンコード
23060
1個
¥665
税込¥732
4日以内出荷
PF管をワンタッチで支持できます。
支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。
別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質
ポリアセタール
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)
9
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕上
サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/黒染め
タイプ
樹脂タイプ
引張強度N(kgf)
245[25]
許容荷重(N)
245
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(ボタン)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
熱処理(ボール)
焼入焼戻
使わない時はマグネットで金具を簡単に固定できる。
カーボン調ボディとメッキライン。
ワンタッチで簡単にロックと解除が出来る。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
16×72×25
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)
SUS303
材質(ピン)
SUS304
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷