- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- ワンタッチ継手 逆止弁のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ継手 逆止弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新112件の「ワンタッチ継手 逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc 逆止弁」、「エアー 逆流防止弁」、「エアーチェックバルブ」などの商品も取り扱っております。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
材質
(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
アルミニウム
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)
0.005
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
金属タイプ
材質
ロック爪・スプリング/ステンレス。開放リング/POM(ポリアセタール)。チューブ/ポリウレタン、ナイロン。ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ。弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)。弁体/アルミニウム
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
仕様
樹脂タイプ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
材質(本体)
PBT
材質(ゴムシール)
HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
流体を一方向に流す逆止弁です。
クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
仕様
樹脂タイプ
形状
ブッシュ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
ねじの種類
R
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
使用圧力範囲(MPa)
0.03~1.0
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(kPa)
30
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
形式
インライン式
使用温度範囲(℃)
0~160
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体
水、空気、油、N2ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
CAC406
形状
ストレートタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ブッシュタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
シール
付(標準)
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)
56×15.5
耐熱温度(℃)
約90
アズワン品番
1-6550-11
継手
(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)
最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質
PMP
最高使用圧力(MPa)
0.14
最高使用温度(℃)
170
材質(パッキン)
シリコン
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100