- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ワークベンチクランプのおすすめ人気ランキング
ワークベンチクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「ワークベンチクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークベンチ 作業台」、「diy 作業 台」、「卓上万力」などの商品も取り扱っております。
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。
材質
ナイロン樹脂
1パック(2本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
27
材質(本体)
アルミ
主な用途
固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。
素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます
種類
その他クランプ
材質(本体)
グラス入りナイロン樹脂
仕様
作業台の穴径19mm以上
使用厚さ(mm)
50まで
トラスコ品番
859-2999
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
TSC-190・TTC-190用縦バイス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品
キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質
テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
30
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書
(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
80
質量(g)
880
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具
トラスコ品番
853-4810
セット内容
金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2
材質/仕上
アルミ製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類
リードバイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
木工作業
締付力(kN)
10
材質
本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1810
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
樹脂
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)
23
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様
クランプ2個付き
高さ(mm)
680
本体質量(kg)
22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品
クランプ×4
材質
アルミ竹
寸法(mm)
680×550
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
840
耐荷重(kg)
200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)
樹脂
種類
バークランプ
材質(軸)
鋼
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。
折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として
材質
テーブル:MDF
耐荷重(kg)
70kgf(686N)
本体質量(g)
5000
テーブル寸法(mm)
485×120(1枚分)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×190×760
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応