- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丁番ドクターのおすすめ人気ランキング
丁番ドクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新59件の「丁番ドクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番 リング」、「反り 金具」、「反り防止金具」などの商品も取り扱っております。
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合
儀星丁番、旗丁番
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
材質
鉄
寸法(mm)
A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)
325
サイズ
S
アズワン品番
64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質
鉄
寸法(mm)
A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)
445
サイズ
L
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質
鉄
寸法(mm)
A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75
全長(mm)
360
サイズ
M
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質(本体)
SUS303
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)
7.1
アズワン品番
64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品