- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- 万能カフのおすすめ人気ランキング
万能カフのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新108件の「万能カフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はしぞうくん」、「ユニバーサルスプーン」、「シリコンスポンジハンドル」などの商品も取り扱っております。
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル<OLK05><OLK06><OLK07>と合わせて使用することによって便利にお使いいただけます。
用途全く握力の無い人に。
材質
革/ナイロン
全長(mm)
100
質量(g)
15
TKG品番
9-1841-1001
TKG品番(2017)
6-1640-1001
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。
材質
EPDMスポンジ
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
120
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
-20~+110
低価格で曲げて使える。首を上下・左右に曲げて使える。ユニバーサル仕様のスプーン。
寸法(mm)
47×30
サイズ
小
耐水性があり軽くて丈夫。
用途結束等に使用するPP平ベルトです。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
3
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
厚さ(cm)
1.4
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様
把持障害:重程度
材質
PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)
100
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類
子供用食器
材質
(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別
スプーン
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
-20~+190
首と柄が曲げられる。首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
材質
ステンレス、エチレンプロピレンゴム
質量(g)
29~43
スポンジ長さ(mm)
95
乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン。さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレスミラー仕上げ
種別
ソフトスプーン
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷