- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 万能フックのおすすめ人気ランキング
万能フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「万能フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース まとめ」、「フック」、「S字フック」などの商品も取り扱っております。
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)
10
取付可能コード径(Φmm)
50まで
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに
耐荷重(kg)
連続:10。連続:25(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)
30
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)
オレンジ
連続耐荷重(kg)
10
材質
ナイロン66
特性
耐候、耐油
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
最小結束径(Φmm)
30
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質
プラスチック製
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利
耐荷重(kg)
連続:3。連続:6(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)
20
コードサイズに合わせてラクラク調整。
用途コード類の結束に。
材質
ポリカーボネート、ABS
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質
PP
幅(mm)
378
厚さ(mm)
48
高さ(mm)
150
質量(g)
250
使用可能目安
10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
巻取長さ(m)
35(外径約Φ9mmの場合)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質
6ナイロン(PA6)
長さ(mm)
565
幅(mm)
53
厚さ(mm)
15
質量(g)
26
バンド幅(mm)
15
結束径(Φmm)
(有効)Φ30~140
フック径(mm)
Φ30
連続耐荷重(kg)
10
リールのコードやホースを留められるクリップです。
2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。
セット内容
赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質
6ナイロン(PA6)
長さ(mm)
588
幅(mm)
82
厚さ(mm)
17
質量(g)
34
バンド幅(mm)
15
結束径(Φmm)
(有効)Φ30~140
フック径(mm)
Φ50
連続耐荷重(kg)
10
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続耐荷重(kg)
20
1台
¥179
税込¥197
当日出荷
品名
ホースフックワイヤー組品
トラスコ品番
423-3824
適合機種
SPV、SOV、SMV、SGV
質量(kg)
0.014
アズワン品番
64-9621-96
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
用途マスキングテープの持ち運び。