- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 三つ又のおすすめ人気ランキング
三つ又のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,763件の「三つ又」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三つ又コンセント」、「エアー 三又」、「エアーホース 三又」などの商品も取り扱っております。
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
用途ホース同士を三方接続
種類
ねじ込み継手
形状
ワイ
材質(本体)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類
ホース継手
形状
ティー
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮
形状
三ツ又ホースロ
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用
材質
主要部:ABS樹脂、しんちゅう
仕様
ホースバンドは別売
トラスコ品番
818-7520
高さ(mm)
80
質量(g)
22
内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15~18
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途灯油ホース用
種類
ホース継手
形状
ワイ
材質
黄銅
アズワン品番
64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)
中心から37
質量(g)
40
タイプ
三つ又直結継手
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
T型
材質
PP
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
ワイ
材質
ポリアセタール(白色)
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
適合流体
空気
適合ホース内径(Φmm)
15-18
材質
ABS
質量(g)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×22
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
材質
真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番
EA141FA-1
質量(g)
30
タケノコ径(Φmm)
7
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ホースニップル
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質
真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番
EA141FA-2
質量(g)
36
タケノコ径(Φmm)
8.5
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷