- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 三つ折り定規のおすすめ人気ランキング
三つ折り定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新102件の「三つ折り定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙折り定規」、「ペーパー定規」、「ペーパーカウンター」などの商品も取り扱っております。
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質
アクリル樹脂(透明)
質量(g)
99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質
PET、ポリウレタン
このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。
材質
中紙/上質紙(淡クリーム色)
高さ×幅(mm)
215×105
とじ仕様
糸かがり製本
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5~35
用紙厚(g/m2)
55-110kg(64~127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
スムーズな回転でラインがキレイ。
立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。
指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。
回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ソロキャンプに最適な薄型コンパクトサイズのまな板。
三つ折りにたたんでコンパクトに収納。
メスティンタイプのライスクッカーに入ります。
食器洗い乾燥機OK
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
220×140×2
収納寸法(mm)
73×140×厚さ5
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)
85×170
質量(g)
320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
材質
表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
襖張替用に便利です。
釘の間に定規が入り折込み分を見込んでカットします。
釘部分の襖紙はカッターでV字に切ってください。
寸法(mm)
70×200
付属品
クロス折りアーム
適合
A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)
約16
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×420×504(使用時)
紙質
ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定
絵表示に合わせて手動設定
処理速度
100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローラー部)
ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)
木製(表面樹脂塗装)
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応