三価 クロムのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
969件の「三価 クロム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M4×10mmネジ」、「セキュリティカーゴ」、「メッシュ ボックス パレット」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用方法 被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質 亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類 メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。 使用方法 プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。) 材質 亜鉛
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様 クロムフリー 表面処理 三価シルバー 頭部形状 仕上 三価シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質 SS400 表面処理 三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 クロムフリー 種類 ノンヘッド ジャックポイント 寸法H(mm) 0.9 寸法d(mm) 4.8 適合板厚(mm) 3.2まで 寸法D(mm) 10.0 寸法k(mm) 6.0 寸法p(mm) 1.6 寸法dk(mm) 4.0 呼び径(Φmm) 5.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上 [本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm) 8.5 ストロークS(mm) 25 ペダル長さL(mm) 127 押圧力(N[kgf]) 392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質/仕上 SCM435/三価クロメート 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 10.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm) 全ねじ 材質/仕上 鉄/三価シルバー 仕上 三価シルバー 仕様 クロムフリー アルミ ドリル径(Φmm) 3.4~3.5 頭部形状 なべ ねじ径d 4.2 頭径D(Φmm) 9.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 2.6
1箱(200個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm) 3.2 ねじの呼び M5 頭部 ノンヘッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100本)ほか
2,824 税込3,106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様 完成品。。平台車 適合 (キャスター)TYE-75EL 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無 なし キャスター 自在車4個 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(4個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様 ゲート半開 材質 スチール、表面処理:三価クロムメッキ 線径(Φmm) 6 脚高(mm) 100
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YDカムロック・八万ロック用のカム
材質 スチール 寸法(mm) 42 板厚(mm) 2 仕上 ユニクロ(三価クロム使用)
1個
159 税込175
5日以内出荷

YDカムロック・八万ロック用のカム
材質 スチール 寸法(mm) 49 板厚(mm) 2 仕上 ユニクロ(三価クロム使用)
1個
159 税込175
5日以内出荷

YDカムロック・八万ロック用のカム
材質 スチール 寸法(mm) 39 板厚(mm) 2 仕上 ユニクロ(三価クロム使用)
1個
159 税込175
5日以内出荷