- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 三又 ホースのおすすめ人気ランキング
三又 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「三又 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料ホース 分岐」、「ホースジョイント 三又」、「二股 ホース」などの商品も取り扱っております。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類
ホース継手
形状
ティー
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
コック付
トラスコ品番
361-1574
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)
110
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用
材質
主要部:ABS樹脂、しんちゅう
仕様
ホースバンドは別売
トラスコ品番
818-7520
高さ(mm)
80
質量(g)
22
内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15~18
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
ワイ
材質
ポリアセタール(白色)
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
内径(Φmm)
12~15
仕様
通水、止水の切替コック付き
トラスコ品番
818-7500
質量(g)
98
接続方式
ホース-ホース-ホース
主要材質
ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質
真鍮
形状
T型ホース継手
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
用途ホース同士を三方接続
種類
ねじ込み継手
形状
ワイ
材質(本体)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途灯油ホース用
種類
ホース継手
形状
ワイ
材質
黄銅
アズワン品番
64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ホースニップル
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)
中心から37
質量(g)
40
タイプ
三つ又直結継手
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
ワイ
材質
ポリアセタール(白色)
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径(Φmm)
15-18
材質
ABS
質量(g)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×22
1個
¥99
税込¥109
当日出荷