- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 三又ホース口のおすすめ人気ランキング
三又ホース口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「三又ホース口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三叉ホース口」、「エアー 三又」、「三又」などの商品も取り扱っております。
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)
中心から37
質量(g)
40
タイプ
三つ又直結継手
用途ホース同士を三方接続
種類
ねじ込み継手
形状
ワイ
材質(本体)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
ワイ
材質
ポリアセタール(白色)
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮
形状
三ツ又ホースロ
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
7(3口とも)
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途灯油ホース用
種類
ホース継手
形状
ワイ
材質
黄銅
アズワン品番
64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質
真鍮
形状
T型ホース継手
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ホースニップル
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類
ホース継手
形状
ティー
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質
真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)
-50~150
寸法d(mm)
PF1/4
寸法a(mm)
26
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
16
使用圧力
35kg/cm2以下
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
735-3511
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
12
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
16
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
735-3499
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
13.5
適合チューブ内径(Φmm)
6~7
アズワン品番
61-3537-51
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプ
T型
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)
対応