三立機器 je-250-3のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「三立機器 je-250-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用バキューム」、「除電 掃除機」、「水フィルター 掃除機」などの商品も取り扱っております。
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m) 2.5 ホース径(Φmm) 38 電源コード(m) 5 質量(kg) 約9.2 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×660 吸込仕事率(W) 285 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 2.4 モーター出力(W) 1000 最大吸入圧(kPa) 21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。 種別 乾式用エレメントフィルター
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。
寸法(内径Φmm×長さLm) 38×2.5 仕様 両ガフスバンド付
1本
18,980 税込20,878
当日出荷


エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×500 仕様 粉塵対応 トラスコ品番 518-9896 質量(kg) 7.5 空気使用量(L/min) 800 集塵容量(L) 18 風量(m3/min) 1.7 吸入圧(kPa) 19.6 空気圧力(MPa) 0.5 騒音値(dB) 78 吸引能力 2000mmAq 最大風量(m3/min) 15 使用エアーホース径 1/4インチ 吸込ホース径(Φmm) 32 運転音(dB) 78 吸水量(L) 10 最大真空圧(kPa) 15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷


微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 30 集塵容量(L) 30 吸込仕事率(W) 390 質量(kg) 17 付属品 ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番 303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×790 騒音値(dB) 77 最大風量(m3/min) 2.9 運転音(dB) 77 最大吸引圧(kPa) 29.4(3000mmH2O) アズワン品番 7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 14 集塵容量(L) 7 質量(kg) 19.5 トラスコ品番 459-4541 幅(mm) 445 高さ(mm) 820 奥行(mm) 465 消費電力(W) 1000 騒音値(dB) 79 最大風量(m3/min) 2.4 吸水量(L) 7 最大真空圧(kPa) 24.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様 乾湿両用 消費電力(W) 1100 電源 単相100V
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3点)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 14(有効約8) 集塵容量(L) 14 吸込仕事率(W) 285 質量(kg) 約10.9 付属品 曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W) 1000 寸法(幅W×高さH)(mm) 415(最大)×575 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 75 ホース径(Φmm) 32 最大風量(m3/min) 2.4 モーター出力(W) 1000 運転音(dB) 75 最大吸入圧(kPa) 21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷


1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属品 1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
1セット(11点)
69,980 税込76,978
3日以内出荷