三脚支持台のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
107件の「三脚支持台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支持台」、「三脚台」、「連結具」などの商品も取り扱っております。
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合 (車輌)2t以下 質量(kg) 約1.6(1台) 能力(t) 2(2台使用時) 最高位(mm) 348 最低位(mm) 292 寸法(mm) 277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm) 1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t) 3(1セット) 質量(kg) 6.4(1セット) 公差 (高さ)±3% 最高位(mm) 413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm) 280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書 (4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm) 1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t) (最大)3.0 仕様 5段調整 質量(kg) 2.2 最高位(mm) 410 最低位(mm) 260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg) 25 許容荷重(t) 1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品 ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m) 2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm) 長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm) 23×50 材質 ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様 角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番 233-0750 材質/仕上 スチール(三価クロムメッキ) 質量(g) 4200 寸法(幅W×高さH)(mm) (上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体) スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応 質量(kg) 1.3(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×206×168 最高位(mm) 240 最低位(mm) 160 保証期間 1年 最大荷重(t) 2(2脚使用時) サドルの高さ(mm) 160~240
1セット(2脚)
6,798 税込7,478
当日出荷

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg) 2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×255×305 最高位(mm) 490 最低位(mm) 295 保証期間 1年 最大荷重(t) 3(2脚使用時) サドルの高さ(mm) 295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。 特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。 脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。 ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に 材質 本体:スチール・ナイロン 仕様 工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041) トラスコ品番 102-8477 幅(mm) 900 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 1270~1885 奥行(mm) 785 折りたたみ寸法(mm) 1340×120 日本緑十字社品番 130040
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t) 2 質量(kg) 1.6(1本)×2 高さ(mm) (1段目)269、(2段目)314、(3段目)363 最高位(mm) 363 最低位(mm) 269
1組(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 966×835×1712~2754 適合機種 <1個で吊り下げ可能>。PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80。<2個で吊り下げ可能>。PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg) 1.1 アズワン品番 64-0871-84 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷