- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 三菱 コネクタ Qのおすすめ人気ランキング
三菱 コネクタ Qのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新184件の「三菱 コネクタ Q」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台変換」、「フラットケーブル 端子台」、「三菱 qシリーズ ケーブル」などの商品も取り扱っております。
適合電線(mm2)
0.75~2
2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能!
縦型・横型の手配ミス無しを実現!
撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!
極数
40
ケーブル長(m)
1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
仕様
32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類
端子台アダプタ
保護構造
IP2X
接続可能電線(mm2)
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ユニット種別
出力ユニット
ユニット種別
入力ユニット
ケーブル長(m)
3
種別
RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)
主な用途
QCPU⇔GOT接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用温湿度範囲
0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所
制御盤内
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
2以下
雰囲気
腐食性ガスがなきこと
耐振動
断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護
II以下
耐衝撃
147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC500
ユニット種別
入出力混合ユニット
応答時間
【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)
DC12~24(+20/-15%)
入力形式
DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能!
縦型・横型の手配ミス無しを実現!
撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!
極数
20
ケーブル長(m)
1.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。
端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
1個
¥6,488
税込¥7,137
6日以内出荷
片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ
長さ0.3m
用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用!
ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様
冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)
質量(g)
約240
ユニット種別
ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)
10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上
使用温湿度範囲
0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所
制御盤内
標高(m)
2000以下
端子台
端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)
2以下
雰囲気
腐食性ガスがなきこと
耐振動
断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護
II以下
耐衝撃
147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1000
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)
約240
ユニット種別
ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(CH間、その他)
使用温湿度範囲
0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所
制御盤内
標高(m)
2000以下
端子台
端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)
2以下
雰囲気
腐食性ガスがなきこと
耐振動
断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護
II以下
耐衝撃
147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)
CH間:AC1000、その他:AC500
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。