- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 三菱 シーケンサ 増設ケーブルのおすすめ人気ランキング
三菱 シーケンサ 増設ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「三菱 シーケンサ 増設ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20ピンコネクター」、「有線コントローラー」、「三菱 リモートi/o」などの商品も取り扱っております。
用途増設ブロック・増設ユニット用延長ケーブル
適合機種
FX3UC
ユニット種別
出力ユニット
ユニット種別
入力ユニット
ユニット種別
増設ベースユニット
接続
増設接続可能
電源ユニット装着可否
必要
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合
(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式
外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置
Qシリーズ電源ユニット装着スロット
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
種別
基本ベース
ユニット種別
基本ベースユニット
電源ユニット装着可否
必要
ケーブル長(m)
3
種別
RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)
主な用途
QCPU⇔GOT接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源
シーケンサからの内部給電
ユニット種別
入力増設ブロック
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様
基本、増設ユニットから給電
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC。<コネクタタイプシーケンサへの接続について>。FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズ
FX3U
ユニット種別
基本ユニット
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別
入出力増設ユニット
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別
出力増設ブロック
電源仕様
基本、増設ユニットから内部給電
プロトコル
MC、無手順、双方向、通信
伝送速度(bps)
230.4K
同期方式
調歩同期方式
ユニット種別
増設ベースユニット
電源ユニット装着可否
不要
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
ケーブル長(m)
3
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)
100/10
ネットワーク名
Ethernet
伝送方法
ベースハンド
最大セグメント長(m)
100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷