三菱 リモートi/oのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「三菱 リモートi/o」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモートI/O」、「三菱 got」、「FCNコネクタ 40ピン」などの商品も取り扱っております。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


タイプ 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力点数 32点 保護等級 IP2X 定格負荷電圧(V) DC12/24 最大負荷電流(A) 0.1 出力形式 トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン 1.1 局種類 リモートI/O局
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V) DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 入力点数 16点 定格入力電流(mA) 6.0 TYP.(DC24V)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式 伝送路/バス(RS-485) 入力点数 16点 AC100-120V 応答時間 35ms コモン仕様 16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数 32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



タイプ リモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 定格入力電圧(V) DC24 入力点数 32 保護等級 IP2X 応答時間 入力:1.5ms以下 定格入力電流(A) 0.005 入力形式 DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続 1線式 CC-Linkバージョン 1.10
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合 (ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式 外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置 Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ リモートデバイス局 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数 4チャンネル 入力電圧(V) DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級 IP2X 入力電流(mA) DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数 1 CC-Linkバージョン 1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級 IP2X 伝送路 ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)