- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 三菱マテリアル ハサミのおすすめ人気ランキング
三菱マテリアル ハサミのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「三菱マテリアル ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイスドリル」、「角波 ハサミ」、「金バサミ」などの商品も取り扱っております。
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)
約260
刃長(mm)
約50
質量(g)
約535
刃幅(mm)
約25 (閉時)
材質(グリップ)
スチレン系エラストマ
刃厚(mm)
約5 (片側)
切断板厚(mm)
1.2 (鉄板相当)。0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板
0.8
切断能力(mm)鉄板
1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)
約250
刃長(mm)
約55
質量(g)
約390
刃幅(mm)
約25 (閉時)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)
約5 (片側)
切断板厚(mm)
0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)
約245
刃長(mm)
約65
質量(g)
約375
刃幅(mm)
約20 (閉時)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)
約5 (片側)
切断板厚(mm)
0.6 (鉄板相当)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質
ハイス(高速度)HSS
先端角(°)
118
材質(ケース)
ステンレス
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質
コバルトハイス(KMC2)
規格
KSD
先端角(°)
125(直径<2)。118(直径≧2)
材質(ケース)
ステンレス
ドリルのシンニング形状
XRシンニング(直径≧2)
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状
なし
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質
ハイス
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
材質(刃)
HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)
6.35
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
135
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様
推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル
材質
ハイス
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質
ハイス(高速度鋼)
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30