- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 三菱マテリアル 砥石のおすすめ人気ランキング
三菱マテリアル 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「三菱マテリアル 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドホイール」、「ダイヤモンド 切断 砥石」、「キュービトロン砥石」などの商品も取り扱っております。
主に超硬の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法
100D×38T×7U×3X×31.75H
砥粒
ダイヤモンド
形状
11V9
色
青
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
粒度
140~1200
砥粒
CBN
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
14A1タイプ
粒度
140~1200
砥粒
CBN
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
1A1タイプ
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
穴径(Φmm)
25.4~32
粒度
140~325
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類
オーダー・加工
粒度
140~1200
砥粒
CBN
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度
#180
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削
砥材
SDC
結合剤
B
用途研削用
砥石径(Φmm)
30
取付寸法
M7×P0.75
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)
60
主研磨剤の種類
ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)
対応
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング15)
厚さ(mm)
1.3
粒度
#150
仕様
研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
表面処理
チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材
CBN
被削材
焼き入れ金型材、工具鋼
穴径(Φmm)
25.4~32
粒度
140~325
砥粒
CBN
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類
オーダー・加工
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R