- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 三角 パイプのおすすめ人気ランキング
三角 パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新316件の「三角 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 鋼材」、「三角 モール」、「アルミ 三角」などの商品も取り扱っております。
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
長さ(mm)
1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ダーク
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)
3×3×1000
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)
1
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナフキンスタンド・カードスタンド・ペンスタンド・アンケートスタンドなど使い方いろいろ
外寸(mm)
113×H155
EBM品番
5977150
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
長キー
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
透明なアクリル樹脂製の三角型カード立て。小さめのPOPやプライスカードなどを掲示するのにも適しています。カード取り付け部分は差し込み式(1mm幅)なので簡単に取付可能。2mm厚のアクリル樹脂を使用しているので耐久性にも優れています。
材質
アクリル樹脂
寸法(縦×横×奥行)(mm)
41×101×40
1箱(5個×4袋)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質
硬質ABS
三面式のメニュースタンド。マルチな使用が可能です。
用途メニュースタンド
材質
アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×95×214
色
クリア
適合サイズ
A4 三つ折
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様
直角面木
材質
ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)
2000
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
6131018
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)
40・50・60
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
600
奥行(mm)
150
トラスコ品番
413-0898
色
グレー
質量(g)
840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト