三角カラビナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「三角カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角リングキャッチ」、「三角 リング」、「三角カン」などの商品も取り扱っております。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様 両ねじタイプ 材質 ステンレス(SUS304) タイプ 両ねじタイプ 種類 リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ベルトフック
材質 ステンレス 材質(本体) ステンレス 種類 リンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 リンク
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質 スチール エスコ品番 EA638AZ-12 幅(mm) (ツールホルダー)最大60 寸法(mm) 65×85(H) 質量(g) 40
1個
710 税込781
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番 849-3014 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 101 タイプ 両ねじタイプ 種類 リングキャッチ 寸法L(mm) 79 寸法S(mm) 11 寸法D(mm) 8 寸法E(mm) 8.5 寸法W1(mm) 85 寸法W2(mm) 53 表面処理(本体) バレル研磨 使用荷重(kN) 2.45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 5 種類 リングキャッチ 寸法L(mm) 49 使用荷重(kg) 100 寸法S(mm) 6 寸法B(mm) 41 寸法B2(mm) 18
1個
939 税込1,033
翌々日出荷


ナスカンと合わせて使う三角カンです。4サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など 材質
1パック(15mm×2個)ほか
169 税込186
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 スイベルスナップ
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様 EN12275、EN362 材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ デルタ型 種類 リングキャッチ 表面処理(本体) 亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0947
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
材質 スチール 質量(g) 85 破断強度(kN) 縦軸:25、横軸:10 各種認証 CE EN362 type Q 開口幅(mm) (ゲート)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(30個)ほか
579 税込637
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質 ステンレス(SUS304) タイプ 両ねじタイプ 種類 リングキャッチ 表面処理(本体) バレル研磨
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所三角リンク
材質 ステンレス 材質(本体) ステンレス 種類 リンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質 SUS304 種類 リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所四角リングキャッチ
材質 ステンレス(SUS304) タイプ 片ネジタイプ 種類 リングキャッチ 入数 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)