- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 三角フラスコ ゴム栓のおすすめ人気ランキング
三角フラスコ ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「三角フラスコ ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管付きゴム栓」、「三角フラスコ」、「穴あきゴム栓」などの商品も取り扱っております。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容
三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別
三角フラスコ
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
耐薬品性
強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
天然ゴム
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容
三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
材質
シリコンゴム
色
半透明
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
体膨張係数(℃)
6~8×10-4