- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 三角棒和菓子のおすすめ人気ランキング
三角棒和菓子のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新107件の「三角棒和菓子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「賞状枕」、「三角 鋼材」、「三角棒」などの商品も取り扱っております。
ササクレなどが出ないポリカーボネイト製
材質
ABS樹脂
全長(mm)
220:120
品名・タイプ
和菓子用型
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
和菓子づくりの良きパートナー
材質
桜材
全長(mm)
240
品名・タイプ
和菓子用型
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ダーク
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
長さ(mm)
1000
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様
直角面木
材質
ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)
2000
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
6131018
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)
1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質
硬質ABS
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。
色
黒
材質
NRゴム
硬度
70°±5
耐熱温度(℃)
70
幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)
3×3×1000
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色
オーク
長さ(mm)
1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です