三角金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
163件の「三角金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナー補強プレート」、「三角金物」、「コーナー 金具」などの商品も取り扱っております。
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 三角ブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 幅(mm) 40×40 板厚(mm) 3.2 長穴(mm) 10×25 釘穴(mm) Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 リンク
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様 両ねじタイプ 材質 ステンレス(SUS304) タイプ 両ねじタイプ 種類 リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質 付属品 ブロンズ木ネジ10本 棚受け金具 その他棚受
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体) ステンレス 種類 リンク 表面処理(本体) バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CLOVER(クローバ)三角ブラケット
構成部品 三角ブラケット×2、4×16特先トラスコーススレッド×8
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 18 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
シルバー トラスコ品番 507-2964 摘要 シングル振止小 質量(g) 17
1個
59 税込65
当日出荷

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷