不凍液 18lのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
66件の「不凍液 18l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エチレングリコール不凍液濃度」、「エチレングリコール水溶液」、「不凍液 トイレ」などの商品も取り扱っております。
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウランキング1位
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

不凍液(A-ブライン) アズワンランキング2位
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
1缶(20kg)ほか
15,200税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業ランキング3位
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウランキング4位
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(2L)ほか
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コガブライン(PGタイプ) 古河薬品工業ランキング5位
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度3.0CP~6.6CPトラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
9,998税込10,998
当日出荷

モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R)
<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
1缶(18kg)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。凍結温度(℃)-25質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ3 1384
1本(2L)
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
1缶(2L)ほか
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1
1箱(1個)
11,980税込13,178
当日出荷

希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食品添加物として認可された原料を成分として構成されている安全性の高いブラインです。
用途主成分がプロピレングリコールであり、食品工場、冷凍倉庫、アイススケート場、化学工場などの冷却設備用不凍液に用いられます。
1缶(18kg)
12,980税込14,278
3日以内出荷

冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
1袋(20kg)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
1本(2L)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,998税込2,198
当日出荷

エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
1本(2L)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温用熱媒体(ナイブライン)
各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
主成分エチレングリコール最高使用温度(℃)60
1個
9,498税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ不凍液 クリブラインPG
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷

古河薬品工業不凍液PT 20L
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷