不燃糸のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
94件の「不燃糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸 耐熱」、「産業用糸」、「ケブラー糸」などの商品も取り扱っております。
#20/330m ケブラー糸 エスコランキング1位
エスコ品番EA628AT-120材質ケブラー紡績糸全長(m)330番手#20引張強度(N)82太さ(mm)0.3
1個
2,280税込2,508
当日出荷

ケブラー グンゼランキング2位
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
1巻
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]ランキング3位
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#8仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7
1巻
439税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)


難燃ロープ TRUSCOランキング5位
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコ品番EA628AT-130材質ケブラー紡績糸全長(m)290番手#30引張強度(N)54太さ(mm)0.25
1個
2,070税込2,277
当日出荷

水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成材質高密度ポリエチレン再生紙使用マーク適合
1巻
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品長さ(m)2000番手#30仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9
1巻
969税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(419種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#20仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2
1巻
749税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

1本
269税込296
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
1本ほか
989税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
1巻
619税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(419種類の商品があります)

耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。 素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
1巻
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)