- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- 両口 エアゲージのおすすめ人気ランキング
両口 エアゲージのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新98件の「両口 エアゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用タイヤ エアゲージ」、「エアーチャック 空気入れ」、「タイヤエアー工具」などの商品も取り扱っております。
先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類
オープンタイプ
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)
270
質量(g)
140
タイプ
両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)
8
接続方式
ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
54×28
ホース外径(Φmm)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類
クローズタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類
オープンタイプ
長さ(mm)
187
全長(mm)
210
質量(g)
120
外径(Φmm)
12
接続方式
ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ
クローズ
チャック(mm)
27
接続方式
ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類
クローズタイプ
ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用
弁の種類
クローズタイプ
仕様
20PFタイプ
全長(mm)
165
材質(本体)
真鍮
タイプ
両口・ノーマルヘッド・クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
カプラ接続
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類
オープンタイプ
ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)
188
材質(本体)
真鍮
質量(g)
110
タイプ
両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)
8
接続方式
ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類
クローズタイプ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類
クローズタイプ
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類
クローズタイプ
圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
弁の種類
クローズタイプ
トラスコ品番
352-3411
全長(mm)
230
質量(g)
148
タイプ
クローズ
外径(mm)
(タケノコ)7.9
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類
クローズタイプ
付属品
カプラプラグG1/4付
全長(mm)
165
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
タイプ
クローズ
最高使用圧力(MPa)
1.0(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)
137
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)
52
材質(本体)
(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。
弁の種類
クローズタイプ
全長(mm)
173
タイプ
クローズ
接続方式
1/4"雄ねじ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダブルタイヤに対応
用途ゲージボタル交換パーツ
長さ(mm)
165
全長(mm)
165
接続方式
G1/4外ねじ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途自動車・トラック用
全長(mm)
160
エアー接続口
プラグ式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。
サイズ
1/4
質量(g)
91
仕様
自動車専用G1/4
トラスコ品番
805-0728
材質
アルミ、真鍮、ゴム
全長(mm)
155
接続方式
1/4外ねじ
使用流体
圧縮空気
弁の種類
クローズタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミホイールに最適
適合
シングルタイヤ
全長(mm)
70
先端径(mm)
12
接続方式
G1/4外ねじ
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質
真鍮
接続口径
カプラーPM20タイプ
全長(mm)
120
質量(g)
80
タイプ
T型・クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
表面処理
クロムメッキ
適合流体
空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類
クローズタイプ