- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 並目ねじのおすすめ人気ランキング
並目ねじのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新3,786件の「並目ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セットピース」、「アメリカ ねじ」、「真鍮円柱」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質
SUS304
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質
六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類
外径並目、内径細目
材質
鉄
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949GH
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。
セット内容
#2、#3各1本
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目