中心器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
485件の「中心器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中心出し」、「コンパス 中心器」、「自動中心器付 コンパス」などの商品も取り扱っております。
1個
169 税込186
6日以内出荷

中心器はコンパスの針による図面への穴アキ防止や、何重もの同心円を描くときにも中心を正確に保つ際に役立つ器具です。原点部分に中心器を置いておけばコンパスが離れた場合でも、その中心(原点)が正確にわかります。 ケース入り 550専用アダプタ付き 替芯付き
1個
169 税込186
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径(Φcm) 30(最大) 付属品 自動中心器・替芯5本 材質 ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm) 115 タイプ 0.5mmシャープ芯用
1個
549 税込604
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質 (気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質 炭素工具鋼 先端 焼入処理 取付可能寸法(mm) マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA765G セット内容 コンパス、デバイダー、スプリングコンパス、ホンセンター、ドライバー、分度器、ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)、ドローイングホルダー(2.0mm)、字消し板、替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm) 主な用途 製図用
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 自動調心玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 複列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
811 税込892
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容 大コンパス、部品ケース 全長(mm) 155 質量(g) 121(パッケージ含む) 径(Φmm) 穂替差込:4 本体質量(g) 60 半径(Φmm) 適正:10~190
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

顔料インキ/耐水性/線の強弱がつけやすい
寸法(mm) 16×135 質量(g) 9 インク色 薄墨 インク 水性顔料 アズワン品番 65-0458-26
1本
109 税込120
当日出荷

クツワコンパス
学納にもオススメ!安全・高機能。でもプチプライス
ブルー
1個
309 税込340
当日出荷

万能アタッチメントは、直径11mmまでのペン、カッターなどが取り付け可能です。
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 測定範囲(℃) 放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃ 測定範囲 D:S(距離:測定範囲)=2.5:1 質量(g) 約94(電池含む) 電源 CR2450形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) 測定精度 放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×165×24 センサー寸法(mm) Φ3×長さ110 電池寿命(時間) 約30(連続使用時) 放射率設定範囲 0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95) 応答速度 放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒 防水性 IP54相当
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックするだけで針を出し入れできる安全なコンパス!。小さい円も描きやすい。鉛筆をしっかり固定できる鉛筆ホルダー
用途コンパス 仕様 描ける最大直径:30cm 付属品 名前シール 材質 (本体)亜鉛/(持ち手・鉛筆ホルダー)ABS/(固定用ネジ)PC/(ノック針部分)ABS・POM・スチール/(ケース・中仕切り)PS 質量(g) 36 タイプ 鉛筆用 機能 自動中心器付 鉛筆硬度 HB 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 117×45×13
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質 プラスチック 本体サイズ(mm) 全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 温度表示方式 デジタル
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)