- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- 中村製作所 トルクレンチのおすすめ人気ランキング
中村製作所 トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新199件の「中村製作所 トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMAコネクタ トルクレンチ」、「角度締めトルクレンチ」、「引掛トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
右
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)
0.5~3
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
約152
精度(%)
±3
負荷方向
右
質量(kg)
約0.1
寸法A(mm)
19.5
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
7.5
寸法T(mm)
5
最小単位
0.01
寸法C(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit
種類
デジタル形/ヘッド交換形
電源
高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)
精度(%)
±1
ヘッド形状
ヘッド交換形
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
左右
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
8~38
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
8.2
寸法C(Φmm)
20
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類
プレート形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
左右
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)
8~38
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
負荷方向
右
質量(kg)
約0.29
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
8.2
最小単位
0.1
寸法C(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
175
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
1.5~8
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
26.5
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
908
差込角(mm)
10
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
60~440
最小目盛(N・m)
2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.8
有効長(mm)
923
適合交換ヘッド
440Q、S、R
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)
±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右回転
種類
ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
左右
主な用途
検査用
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。
仕様
適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REV
トラスコ品番
167-1064
厚さ(mm)
8
質量(g)
75
差込角(mm)
Φ10
対辺寸法(mm)
27
許容トルク(N・m)
25
有効長(mm)
頭部:45
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)
対応
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)
3.5~19
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
負荷方向
右
質量(kg)
約0.15
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
7.5
寸法T(mm)
7
最小単位
0.1
寸法C(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工