- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- 中空ロータリーアクチュエータのおすすめ人気ランキング
中空ロータリーアクチュエータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「中空ロータリーアクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DDモーター」、「ダイレクトドライブ」、「自動 回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ
50
精度
(H) 高精度形
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
クロスローラベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー
原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.004°
平行度(mm)
0.05
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)
0.15
面振れ(mm)
0.015
使用モータ
PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.025
ロストモーション(°)
0.003
最高速度(°/s)
20(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
鋼材
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
ラック&ピニオンの構造、運動が安定
ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。
テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。
テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利
本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。
ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。
ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類
ロータリーシリンダ
作動方式
ダブルピストンラック&ピニオン式複動式
使用流体
空気
本体形状
テーブル形
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ
50
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。
360°回転し、任意の角度で保持できます。
中央の穴から配線を通せます。
付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
鋼
色
シルバー
仕上
光沢クロメート処理
質量(g)
1330
垂直許容荷重(N[kgf])
600
仕様
偏荷重対応タイプ
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。
360°回転し、任意の角度で保持できます。
中央の穴から配線を通せます。
付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
色
シルバー
付属品
六角穴付ボルトM5×12 2本(角度規制用)、ばね座金 呼び5 2本
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0~190°
シリンダ内径(Φmm)
15
サイズ
10
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
使用流体
空気
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.01°
平行度(mm)
0.075
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
50(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
駆動方式
ラック&ピニオン
使用温度範囲(℃)
5~60
クッション
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応