中継プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
210件の「中継プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカーケーブル延長」、「中継コネクタ」、「ローノイズケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個
664 税込730
当日出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ 関連資料 商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。
コネクタ形状 3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
1個
439 税込483
当日出荷

1個ほか
特価
883 税込971
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオケーブルの延長などピンプラグ付コードを中継することができます
用途ピンプラグ付コードを中継する際に使用します タイプ ピンジャック⇔ピンジャック メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

信号出力ケーブル
ケーブル長(m) 2 コネクタ (接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様 ミニピン Φ3.5 形状 オスーオス(ストレート型)3.5mm ブラック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種 3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等 ブラック コネクタ形状 3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

audio-technica変換プラグ
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。
1個
899 税込989
4日以内出荷

ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m) 5
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
適合機種 ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器 コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) プラグ 金メッキプラグ
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm パソコンやオーディオ機器とオーディオ機器を接続する延長ケーブル
仕様 ミニピン Φ3.5 形状 オスーメス3.5mm ブラック
1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。 3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど 材質(プラグ) 金メッキ 環境 EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5291 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック 変換内容 RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

BNC-ワニ口
長さ(m) 約1 アズワン品番 64-4286-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合 中継用 仕様 F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)