中継型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
345件の「中継型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 付き ヒューズ」、「ヒューズ付きクリップ」、「ヒューズホルダー 1A」などの商品も取り扱っております。
適合 FG-30 タイプ 中継型 種類 ヒューズホルダ 取付方式 中継取付 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3 材質(絶縁体) AS 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 リード線 色(本体) 透明 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000
1個
319 税込351
当日出荷

種類 ヒューズホルダ 取付方式 中継取付 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A) 3 定格電圧(V) AC125 種類 ヒューズホルダ 板厚(mm) (ヒューズ止金具)0.3 材質(絶縁体) ポリプロピレン 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上 材質(金具) 黄銅 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.35×31.8、Φ6.4×30 耐電圧(V/min) AC1500
1個
229 税込252
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 20 種類 中継用2列型端子台 適合規格 UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) 本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm) 約15 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.5×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品
材質 (グロメット)シリコーンゴム 材質(本体) (グロメット)シリコーンゴム 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) 7 材質(絶縁体) ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級 IP66 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング) シリコーンゴム 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) 透明 端子 ハンダ付け RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.) 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) 主:ポリプロピレン (UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V:100以上 接続可能電線(mm2) 1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下 端子金具 はんだ付け用端子 色(本体) グレー RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
1個
309 税込340
当日出荷

共立電子産業RCAジャック 中継型
ローコストが魅力のRCAジャックです。
用途音響や信号用途 材質 ハンドル、スプリング部:プラスチック 適合ケーブル 4Φまで 材質(コネクタ) ニッケルメッキ
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.) 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) 主:ポリプロピレン (UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V:100以上 リード線 有り 色(本体) グレー 端子 リード線 1.25sq. RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
1個
939 税込1,033
当日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様 ●中継型●バヨネット式 材質/仕上 PBT(UL94V-0) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 7 パッケージサイズ(mm) 43×28×10 メーカー サトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 梱包質量(g) 10 端子金具 はんだ付け用端子 サイズ(mm) Φ5.5×36 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ5.2×20 アズワン品番 65-9314-28 適合電線径(Φmm) 3以下 耐電圧(V) AC1000(1分間)
1個
455 税込501
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷