- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 丸 4ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
丸 4ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新727件の「丸 4ピン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4ピン ケーブル」、「4極 コネクタ」、「4ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
4ピンのMICプラグです。
品番
63-3109-33
アズワン品番
63-3109-33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 4。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
4P ミニDinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
用途デジタル機器など
極数
4
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
定格
(AC)30V/1A、(DC)12V/2A
コネクタ形状
相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
銀
適合ケーブル(Φmm)
3.8~4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
仕様
【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)
2
適合機種
Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
コネクタ形状
ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス
アズワン品番
64-0848-99
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PM(オス)
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
2ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-31
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
2
アズワン品番
63-3109-31
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
仕様
コネクタ A:4極オス成形プラグ。コネクタ B:フリーエンド。長さ:2m。シース色:黒。許容電圧:50 V ac/dc。。ミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。
長さ(m)
2
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
4極オス成形プラグ
コネクタB
フリーエンド
許容電圧(V)
50 ac/dc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数
2
材質
シェル:亜鉛合金
形状
ストレート
種類
丸型
径(Φmm)
(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)
(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
導体断面積(mm2)
1.25
結合方式
ねじ
耐電圧(V/min)
1000
結線方法
はんだ
3ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-32
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
パネル取付部径:16
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
3
アズワン品番
63-3109-32
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥618
税込¥680
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
プラグ(mm)
-
種類
丸型
仕様
コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)
71.8±1×Φ19
品番
63-3109-40
ピン径(Φmm)
1.6
ピン数(ピン)
4
アズワン品番
63-3109-40
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考
芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)
(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
ケーブル
なし
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上