丸かめのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
317件の「丸かめ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用ケーブル」、「梅干し壺」、「サージカルマスク」などの商品も取り扱っております。
丸かめ (蓋付) リビングランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

切立てかめ (蓋付) リビングランキング2位
1個
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

侍脱気筒塩ビシート用丸型 尾崎亀商店ランキング3位
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)193台座寸法(mm)Φ190筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
9,398税込10,338
5日以内出荷

ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機ランキング4位
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

メッシュ水汲みバケツ丸 EV-45 PRO:TRUST(プロトラスト)ランキング5位
PRO:TRUST(プロトラスト)メッシュ水汲みバケツ丸 EV-45
水を汲みやすいオモリ付、環境にやさしいECO素材EVA
用途水を汲むのはもちろん釣った小魚を入れておくこともできます。メッシュフタ付きで使い方いろいろ。10mロープ・ホルダー付。
1個
1,498税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

KOマスキングローラー亀丸替えゴムのみは、別売りの「KOマスキングローラー亀丸」専用の替えゴムです。替えゴムの交換も簡単で、両面テープを剥がした後にローラーを転がすだけで装着できます。
幅(mm)37
1枚
999税込1,099
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISH
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
1個
49,980税込54,978
8日以内出荷

サンワサプライCCDカメラケーブル_
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
1本
17,980税込19,778
23日以内出荷

Tシャツなどの薄手衣類に最適です。
材質生地・バイアス/ポリエステル、ファスナー/ナイロン、持ち手/ポリプロピレン寸法(cm)直径25
1個
119税込131
3日以内出荷



1個
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

サンワサプライCCDカメラケーブル_
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
1本
26,980税込29,678
23日以内出荷

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
1,798税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

サンワサプライCCDカメラケーブル_
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
1本
19,980税込21,978
23日以内出荷

握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
1台
74,980税込82,478
当日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番811-6714材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)質量(g)58
1個
7,998税込8,798
当日出荷