- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 丸カン アンカーのおすすめ人気ランキング
丸カン アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「丸カン アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートリング」、「丸カン 金具」、「ロープ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス
種類
ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
炭素鋼(SS400)
表面処理
三価クロム
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質
ステンレスSUS304
種類
スイベルスナップ
寸法H(mm)
57
ねじ径
M6
寸法d(mm)
5
使用荷重(kg)
30
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
30
寸法H1(mm)
32
寸法B1(mm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品
アンカープラグ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)
亜鉛合金
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
六角ナット、ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS316)
種類
ボルト・スクリュー
アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
90
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
35
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
15
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
材質(アンカープラグ)
亜鉛ダイキャスト
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
包装
JAN付袋入り
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー