- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 丸型端子のおすすめ人気ランキング
丸型端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新730件の「丸型端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 絶縁 丸型」、「丸型 圧着端子」、「丸型ギボシ端子」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
板厚(mm)
0.6
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)
86×60
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。
材質
端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
タイプ
丸型圧着
端子種別
丸型圧着
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
R38-12
種類
裸圧着端子
全長(mm)
42.7
端子形状
丸形
1個
¥654
税込¥719
翌々日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
材質(端子)
銅/スズメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニール
定格電圧(V)
300
使用温度範囲(℃)
-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ
丸型
端子種別
丸型
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
種類
裸圧着端子
用途配線端子として。
端子形状
丸形
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理
黄銅/防錆
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形