- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 丸棒チップのおすすめ人気ランキング
丸棒チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「丸棒チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒超硬」、「ハイス鋼」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
外径D(Φmm)
6
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)
対応
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±1
外径D(Φmm)
4
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径D(Φmm)
8
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径D(Φmm)
3
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.014
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64~67HRC
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
適合チップ
ひし形80°
クランプシステム
レバーロック式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC
68~69
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
全長(mm)
340
外径公差(mm)
0~+0.2
曲がり(mm)
≦0.15
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質
SKH57
化学物質安全性参考資料
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
外径D(Φmm)
12
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.027
RoHS指令(10物質対応)
対応