主軸のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,100件の「主軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト」、「スピンドルユニット」、「スピンドルシャフト」などの商品も取り扱っております。
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷


1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 5000~24000 最大出力(W) 520 最大トルク(N・m) 0.44 コレットサイズ(mm) 6 質量(kg) 3.7 外径(mm) 70[h7] 電源(V) 三相200 冷却方式 モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番 64-5177-65 直径(mm) (ホルダー)80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷


用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軸径(Φmm) 2.34 外径(mm) 7.5 トラスコ品番 499-8219 材質 スチール 全長(mm) 49.5 質量(g) 7 タイプ ドリルチャック 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


最高回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合品番 No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525 取付ねじ M8×0.75 適合シャフト径(Φmm) 0.5~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

適合 止水栓/一般地・寒冷地併用。水栓/寒冷地用。ハンドルタイプ専用 全長(mm) 50 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チャック径(Φmm) 0.8~6.0 適合本体 ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020) 取付径(Φmm) 3/8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷