- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 二塩化メチレンのおすすめ人気ランキング
二塩化メチレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「二塩化メチレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化メチレン 接着剤」、「ジクロロメタン」、「アクリル溶剤」などの商品も取り扱っております。
アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。
主な用途
アクリル
成分
ジクロロメタン+エタノール
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品
注入器
主成分
二塩化メチレン
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
名称
ジクロロメタン
等級
一級
化学式
CH2Cl2
濃度(%)
≧99
化学組成
CH2Cl2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0064-08
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
84.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
75-09-2
別称
塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番
61-7413-69
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品
ヘラ
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ラジコンなどのABS製プラモデルの製作・補修専用接着剤。
ハケ付きで使いやすく、透明で綺麗に接着出来ます。
主な用途
ABS
成分
ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(30mL)
¥259
税込¥285
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品
専用スポンジ×30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
使用可能目安
約20台分
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様
低粘度速乾性/A。筆付
規格
日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1/350艦船モデルのマストなど、繊細で強度が必要なパーツに使われるABS樹脂。通常のタミヤセメントでは接着できない、このABS樹脂に使える接着剤です。
また、タミヤ製スケールモデルのABS部品とスチロール部品との接着も可能。安定性のある四角ビン入り。大きなキャップは開け閉めがしやすく、接着に便利なハケ付きです。
用途情景塗装用
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本(40mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
品名
ジクロロメタン
等級
特級
内容量(mL)
500
グレード
特級
化学式
CH2Cl2
名称
ジクロロメタン
濃度(%)
≧99.5
化学組成
CH2Cl2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
2-3127-46
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
84.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
75-09-2
別称
塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
用途各種プラスチック加工品の接着
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。
主成分
有機溶剤100%テトラヒドロフラン
付属品
注入器
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.025L
危険物の性状
水溶性
主なワーク
パーツ
1個(25mL)
¥728
税込¥801
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塩ビ用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。
主な用途
塩ビ
成分
テトラドロフラン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1缶(1L)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
成分
粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容
粉5g、液10mL、付属品
硬度
ヌープ硬さ:11
対応材質
ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)
湿熱100(1気圧)
危険等級
Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)
2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)
6.2×10
吸水量(mg/cm2)
0.67
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
合成樹脂
危険物の類別
非危険物
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
セット内容
粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性