- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- 二次電池対応シリーズのおすすめ人気ランキング
二次電池対応シリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新459件の「二次電池対応シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板用電池」、「超小型 バッテリー」、「リチウムイオン電池 二次電池」などの商品も取り扱っております。
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
駆動方式
転造ボールねじ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
適合機種
FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
適合
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)
容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番
829-0782
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1370
アズワン品番
64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途SRAMカードの停電保持用
電圧(V)
(初期)3.0
ユニット種別
SRAMカード用バッテリ
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)