- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 二硫化モリブデン ペーストのおすすめ人気ランキング
二硫化モリブデン ペーストのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「二硫化モリブデン ペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二硫化モリブデン」、「モリブデンペースト」、「二硫化モリブデンスプレー」などの商品も取り扱っております。
代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。
Oリングの摩耗減少。
ネジの焼付、かじり防止。
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
適合範囲
工作機械
トラスコ品番
122-9125
色
灰黒色
摘要
スプレー
使用温度範囲(℃)
-35~400
主成分
鉱油、MoS2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.33L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色
灰黒色
適合範囲
機械部品
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)
280
外観
灰黒色均一ペースト状
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
化学物質安全性参考資料
二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。
機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。
用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。
適合範囲
機械部品
成分
二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。
トラスコ品番
799-4605
使用温度範囲(℃)
-25~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
130mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。
色
黒
容量(g)
500
質量(g)
620
トラスコ品番
397-4413
材質
主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
使用温度範囲
-20~120℃(固体400℃)
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.62kg
1缶(620g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
ちょう度(25℃、60W/min)
310
滴点(℃)
~180
基油
鉱油
固体潤滑剤他
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分
鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
143mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。
400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に
カーボン残査防止の組立用に
ゴム、プラスチックの潤滑に
使用温度範囲(℃)
潤滑用:-25~200。焼付防止用:400以下
種別
高温用組立潤滑剤
ちょう度(25℃、60W/min)
290
滴点(℃)
なし
密度(g/cm3)
1.85
外観
灰黒色均一ペースト状
基油
合成油
固体潤滑剤他
MoS2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部
成分
鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)
種類
油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)
67×205
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
143mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色
黒
種別
汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)
潤滑用:-20~180。焼付防止用:350以下
適合範囲
機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)
310
滴点(℃)
~180
密度(g/cm3)
1.17
外観
黒色
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。
アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。
摘要
黒色ペースト状
使用温度範囲(℃)
-60~400
ちょう度
330~360
比重
1.44±0.05
凝固点
-60℃
滴点
なし
成分
二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番
126-2629
適合範囲
機械部品
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
各種産業機械の部品組立箇所。
ロール軸受など高荷重下のかん合部など。
色
灰黒
使用温度範囲(℃)
-30~130
主成分
二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度
300
色
灰黒色
タイプ
ペーストタイプ
適合範囲
工作機械
主成分
鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色
灰黒色
硬化条件
常温硬化型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。
材質
主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
色
黒
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。
各機械の高荷重極圧時の潤滑。
ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類
モリブデングリース
成分
二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素
使用温度範囲(℃)
-25~+120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
273mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に
トラスコ品番
384-9864
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
450以下
主成分
二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)
指触乾燥時間(分)
5~6
硬化条件
常温乾燥
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.076L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。
微動腐蝕の防止に。
摘要
黒色エアゾール式
使用温度範囲(℃)
-60~400、※焼き付き防止~800
使用ガス
LPG
成分
二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番
126-2611
色
黒色
適合範囲
機械部品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色
銅
使用温度範囲(℃)
-29~982
主成分
銅ベース
液性
ペースト状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。
高温ネジ部の焼付き防止に。
適合範囲
組立部品・高温ネジ
仕様
スプレー後の状態:グリース状
トラスコ品番
121-0114
材質/仕上
主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤
色
黒
使用温度範囲
350℃以下
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷