二股配線のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
199件の「二股配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y型接続端子」、「二股分岐ケーブル」、「配線 分岐」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm) 54 材質 PVC
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容 ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛 15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類 電力ケーブル 温度上昇 (通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別 (気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV) (商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
879 税込967
当日出荷

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質 軟質ビニルコンバウンド 適合ケーブル 低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 真鍮+錫メッキ 使用可能電力 DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線 0.5~2.0sq 使用可能電流(A) 4~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ (Y型), 黒
仕様 色 = 黒。ハロゲンフリー = N。。Y型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷