- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 二酸化炭素 スプレー缶のおすすめ人気ランキング
二酸化炭素 スプレー缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「二酸化炭素 スプレー缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二酸化炭素 スプレー」、「co2ガス」、「一酸化炭素 ボンベ」などの商品も取り扱っております。
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
仕様
封入量:5L
種別
CO2
容量(mL)
580
純度(%)
95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質
金属
タイプ
ネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別
酸素 O2
容量(mL)
缶:580
内容量(L)
封入量:5
純度(%)
95
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式
SG-1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ
仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
純ガス
仕様
封入量:5L
種別
窒素 N2
容量(mL)
580
純度(%)
95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)
放出:400
材質(本体)
C3604BD
質量(g)
400
材質(シート)
弁調節:PTFE
材質(カバー)
C3604BD
材質(Oリング)
FKM
調整圧力(MPa)
0.1
入口圧力(MPa)
0.1~0.8
材質(弁座)
C3604BD
継手
入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)
C3604BD+PCTFE
圧力計
入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ
使い切り
内容量(mL)
98
空気圧力(MPa)
18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。
実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。
約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。
本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
58×45×36
チューブ内径(Φmm)
3
チューブ長さ(mm)
500
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類
二酸化炭素
材質
スチール
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様
発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番
849-8067
質量(kg)
1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×282
入力空気圧(MPa)
0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷