- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 二重リング 黒のおすすめ人気ランキング
二重リング 黒のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新294件の「二重リング 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業工具 カラビナ」、「リング留め」、「アルミチェーン」などの商品も取り扱っております。
黒色加工された二重リングです
仕様
線形状:丸
材質
スチール
色
黒
内径(Φmm)
21.5
線径(Φmm)
1.6
アズワン品番
64-2252-79
入数
10個
1パック(10個)
¥170
税込¥187
当日出荷
トラスコ品番
849-1695
材質
ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
11
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
30
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
約6.5
内径(Φmm)
約34
外径(Φmm)
約47
ブラやキャミの肩紐のパーツです。
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質
鉄
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質
亜鉛合金
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質
亜鉛合金
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質
樹脂
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える!
材質(本体)
シリコンゴム
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
ABS樹脂
材質(ワイヤー部)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)
5
耐荷重(kg)
250
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
27
チェーン線径(Φmm)
5
仕様
平キーリング25バフニッケル
トラスコ品番
125-9937
色
シルバー
質量(g)
10
1ケース(5個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS304
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)