交流電流センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
222件の「交流電流センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CT 電流」、「オムロン CT」、「電流検出器」などの商品も取り扱っております。
クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g) 12 許容電流(A) 50Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様 (公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g) 140 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A) 300Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性 ±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性 2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2) 50Hz、 98 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧 0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性 ±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流 100%(連続)、150%(1min) 応答性 300ms (typ) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
付属品 リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個 質量(g) 約17 出力 フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX 使用温湿度範囲 -20℃~75℃、≦80%RH、結露のないこと 保存温湿度範囲 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと ねじ締付トルク(N・m) 0.7 特性 ・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様 1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ) 質量(g) 45 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度 動作:0.9±0.1A 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m) 0.3(ねじ) 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数 概略100回程度
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形 過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A) 0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A) 600Arms連続 出力特性 1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性 ±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 保護構造 (出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g) 300 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値) 質量(g) 20 許容電流(A) 180Arms連続 構造 PBT樹脂ケース 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A) 0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境 -30℃~+90℃ 結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 単相電流リレー 質量(g) 約150 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5 ケース色 N1.5 材質(ケース) PC+ABS UL94-V0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×100×90 周波数許容変動 50/60Hz±5Hz 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結および結露しないこと) 表示LED PWR:緑、RY:黄、ALM:赤 使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~65(ただし、氷結および結露しないこと) 保存湿度範囲 相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) 耐ノイズ 1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐衝撃性 100m/s23軸6方向3回 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切替え) 耐振動 振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引 許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m) 0.49~0.59 繰返し精度(%) 動作値:±0.5、動作時間:±50ms 耐電圧(V/min) AC2000 動作値 想定値の100%動作 復帰値 整定範囲:動作値の5~50%
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーアールディ直流電流センサ
電源(V) 制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 使用環境 -10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数 電圧:±0.15%/℃ typ 直線性 ±1%FS以内 応答速度 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境 -15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ 接続:5045-04 (モレックス) 絶縁抵抗 DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性 2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min) AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類 電流リレー ねじ締付トルク(N・m) 0.7 仕様 (過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ) 使用環境温度(℃) -20~+60、≦80%RH 結露のないこと 質量(g) 65 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) 出力端子 2.8×0.5×5L 端子 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz) 電流レンジ (動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A 動作表示 出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/100以上(外装ケース~出力間) 使用温湿度範囲 -10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度 ±1.0%/定格電流 出力端子 M3取付ネジ 保護 (開放)7.5Vクランプ素子 使用回路電圧 AC600V以下 適合周波数 10Hz~5KHz 耐電圧(V) AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様 (飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 質量(g) 5 許容電流(A) 60Arms連続 構造 PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A) 1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境 -30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子 Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様 (過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0 質量(g) 75 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度 (動作)設定電流±5% 使用環境 -20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g) 180 保護構造 (出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A) 360Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性 ±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω) 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性 1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω) 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧 AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)