人工芝掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「人工芝掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭用掃除機」、「野外用掃除機」、「屋外掃除機」などの商品も取り扱っております。
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体) プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 760×600×940 本体質量(kg) 9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム) プラスチック ダストコンテナ容量(L) 20 清掃能力(m2/h) 1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm) 510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 750 清掃能力(m2/h) 約2350 動力 手動 ダストボックス容量(L) 50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約770×770×990 取扱説明書 (1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 550 清掃能力(m2/h) 約1850 動力 手動 ダストボックス容量(L) 25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約570×590×1140 取扱説明書 (1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品 ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W) 950 絶縁方式 二重絶縁 ダストバッグ容量(L) 45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 10 吸込仕事率(W) 130 コード長さ(m) 約2.5 質量(kg) 約4.5 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 800 風量(m3/min) 1.4 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約257×約355×約355 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度 320 トラスコ品番 808-0127 材質 ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g) 120 ホイール寸法(mm) Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

風量(m3/min) ブロワ:4.2 最大風量(m3/min) 集じん:6.1 集じん量(L) 25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品 紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 最小:1000、最大:1200 本体質量(kg) 4.5 集塵容量(L) 5(紙バッグ) 電源コード(m) 12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最小:55、最大:65 真空圧 最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア 最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W) 80 集塵容量(L) 乾燥/5、液体/5 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg) 4 タイプ 乾湿両用 電流(A) 11 電源(V) AC100 消費電力(W) 1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×285×370 風量(m3/min) 1.2 騒音値(dB) 80 真空度(kPa) 16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電源(V) 単相100 吸込仕事率(W) 350 コード長さ(m) 5 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別 乾湿両用 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 最大風量(m3/min) 3.6 運転音(dB) 63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品 ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa) 3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min) 7 関連資料 (1.4MB) 集じん量(L) 25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。 人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。 柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。 材質 ポリプロピレン、スチールパイプ 全長(mm) 約950~1600 アズワン品番 64-8344-99 穂幅(mm) 約350
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h) 7500 清掃幅(集塵幅)(mm) 1500 質量(kg) 130 仕様 両サイドブラシ付 トラスコ品番 460-3001 幅(mm) 1500 高さ(mm) 690 奥行(mm) 1180 アズワン品番 64-9622-06
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W) 280 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ 乾湿両用 電流(A) 12 電源(V) AC100 消費電力(W) 1150 風量(m3/min) 3 真空度(kPa) 25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷