人形用防虫剤 わらべのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「人形用防虫剤 わらべ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピレスロイド系 防虫剤」、「防虫剤 雛人形」、「ナフタレン」などの商品も取り扱っております。
大切な人形やお道具類を、ニオイをつけずにしっかり守ります。 防虫・消臭・防カビ・黄ばみ防止機能つき。 収納箱のダニよけ効果も。 他の人形用防虫剤と一緒に使えます。
用途人形用防虫剤(ひな人形、五月人形など) 有効期間 使用開始後 約1年間(防虫効果) 成分 プロフルトリン(ピレスロイド系)、フェノール系防カビ剤(防カビ成分)、鉱物系吸着剤(消臭成分、黄ばみ防止成分) 適合害虫 せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ/収納箱のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
1個(8個)
429 税込472
当日出荷

ニオイがつかない無臭タイプ。防カビ剤配合。1年間人形をやさしく守ります。金糸、銀糸にも安心。おとりかえシール付きです。
用途人形用 使用期間(年) 約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分 エンペントリン(防虫成分)、スルファミド系防カビ剤 質量(g) 49 シリーズ ムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×162×40
1箱(8個)
339 税込373
当日出荷

大切な人形を1年間虫から守ります。 立体カバーが虫・ホコリ・キズから一体ずつ大切に守ります。 立体カバーをかぶせるだけで、手間なく使用できます。 人形にニオイがつきません。 金糸・銀糸にも使用できます。 防カビ剤配合でカビの発育を抑えます。 お取り替えシール付きです。
用途人形用 使用期間(年) 約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分 フェノトリン(防虫成分)、スルファミド系防カビ剤 カバー寸法(mm) 580×580
1箱(2枚)
389 税込428
当日出荷

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
1箱(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆかしい香りで、ずっと大切にしたい和服をせんいの虫から守ります。引出し4段分。
アズワン品番 64-1229-64
1個(8包)
989 税込1,088
当日出荷

切らずにそのまま使える引き出し用防虫剤。
種別 本体 シリーズ パラゾール 商品タイプ 袋タイプ
1個(700g)
879 税込967
当日出荷

日東工業調湿材
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質 本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%) 89 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分 エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番 828-5158 シリーズ ピレパラアース 使用の目安 タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り 無臭タイプ 使用場所 引き出し・衣装ケース アズワン品番 64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温) 約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズ ミセスロイド 使用期間(年) 1年間
1箱(3個)
799 税込879
当日出荷

衣類に安心なウールマーク認定防虫剤です。 切らずにそのまま使える便利な防虫剤です。 パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。 減りぐあいが見え、入れ替え時期が確認できます。 ガスコントロール包装ですから、防虫効果が長続きします。
用途引き出し用 衣装ケース用
1個(400g)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて軽い柔らかいラッピング用紙です。 デリケートな洋服や靴などをいためないように保護するインナーラップとして最適です。 不定形な物を包むのにも適しています。ギフトラッピングにもお使いください。 清純な印象のホワイトはあらゆるギフトにマッチするカラーです。 大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。
模様 寸法(縦×横)(mm) 1091×788 材質 薄葉紙(14g/m2) 質量(g) 2450
1包(200枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらずにしっかり防虫。2畳のウォークインクローゼットに3個で衣類を虫から守ることができる大空間用の新防虫成分を採用しています。防虫剤のニオイが衣類に移りませんので、ウォークインクローゼットから取り出してすぐ着られます。効果が約1年間持続するので、長期の衣類収納に最適です。おとりかえサインつきなので、取り替え時期がひとめでわかります。他のせんい製品防虫剤と一緒に使用しても差しつかえありません。
用途ウォークインクローゼット専用 使用期間(年) 約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分 プロフルトリン(ピレスロイド系防虫成分) 質量(g) 165 シリーズ ムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×226×45
1箱(3個)
1,698 税込1,868
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg) 10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物 モグラ 成分 ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプ シートタイプ 成分 シリカゲル 寸法(cm) 約50×72 使用の目安 押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL) 1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。
用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤 使用期間(年) 1 シリーズ ゴンゴン 香り 無臭
1個(4個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防カビ剤配合でカビの発育を抑えます。 UVカット加工をした特殊フィルムが衣類を紫外線から守り、色あせを防ぎます。 不織布と透明フィルムの組み合わせにより通気性に優れ、しかも中身が一目でわかります。 防虫効果の終了時期がわかるので安心です。
シリーズ ムシューダ 使用期間(年) 約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)
1袋(3枚)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)