介護用スロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
270件の「介護用スロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロープ 折り畳み」、「車椅子 段差解消」、「玄関用スロープ」などの商品も取り扱っております。
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg) 300
1個ほか
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 約270 傾斜角度(°) 【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合 段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる) 高さ(mm) 脱輪防止壁:38 最大荷重(kg) 300
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!! 勾配14度でつまずきにくく歩きやすい! 表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質 ゴム ブラウン
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム! 一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。 あれば便利な商品です。
材質 スチール 質量(kg) 約2 耐荷重(kg) 約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×373×36
1箱(6本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品 本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合 軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番 113-0594 質量(kg) 10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。 床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm) エッジ:40 耐荷重(kg) 300 全幅(cm) 76
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプ ストレート 付属品 連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質 天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定 認定 ボルト穴径(Φmm) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号 23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消 材質 カーボンFRP / ポリカーボネート 厚さ(cm) 収納時:10.8 最大耐荷重(kg) 300
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質 アルミ 幅(mm) 905 シルバー 最大荷重(kg) 300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロープ下端部が細かく分かれているため、今まで設置が難しかった坂道にも安定して設置できるスロープです。先端が可動するため、乗り降り時の衝撃を格段に抑えることができます。
材質 FRP、アルミ、合成ゴム 寸法(mm) 680×2800×61 質量(kg) 約19.5 耐荷重(kg) 300 アズワン品番 7-1462-30
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

コンパクトに収納ができる4ツ折りタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ 最大耐荷重(kg) 約300 幅(cm) 74
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質 ポリプロピレン グレー 耐荷重(t) 10 付属品 連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1500 全幅(mm) 215 材質 アルミニウム 質量(kg) 3.3 全高(mm) 40 最大積載荷重(kg) 180 有効幅(mm) 185 取扱説明書 (1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質 アルミニウム 全長(mm) 910 質量(kg) 6.6 高さ(mm) 45 全幅(mm) 765 耐荷重(kg) 300 対応 手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用) 使用高さ(mm) 150
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 耐荷重(kg) 300
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質 天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm) 760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1820 全幅(mm) 293 材質 アルミニウム 質量(kg) 6.5 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 200 有効幅(mm) 250 取扱説明書 (1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消 材質 アルミニウム 幅(mm) 約720 質量(kg) (約)4.6 奥行(mm) 約920 耐荷重(kg) (約)270 高さ(cm) [設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 収納時:約37×92×7.3 寸法(Φcm) 抗用穴:(約)0.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm) 使用時:(約)72×92×10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ 長さ(m) 0.7(スロープ) 最大耐荷重(kg) 約300 幅(cm) 73.5 質量(kg) 約4
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷